€ 1,12/ stukexcl. btw
€ 1,36incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | NF |
Type | LL |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Dikte | 3 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 16 |
Uitvoering | LL |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |