Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 M12

  • ERIKS:23265857
  • Fabrikant:4043377141347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,76/ stukexcl. btw

€ 0,92incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
NF
Type
LL
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
13 mm
Buitendiameter
40 mm
Dikte
2.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
Uitvoering
LL
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee