€ 0,27/ stukexcl. btw
€ 0,32incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | NF |
Type | L |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 13 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 12 |
Uitvoering | L |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |