Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 M12

  • ERIKS:23265828
  • Fabrikant:8715492286277
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,19/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
NF
Type
M
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
13 mm
Buitendiameter
27 mm
Dikte
2.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
Uitvoering
M
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee