Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 9021 M6.4

  • ERIKS:23731851
  • Fabrikant:4043377198150
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

24987 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
18 mm
Dikte
1.6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093