%20-%20din9021%20iso7093.jpg&w=1536&q=80)
€ 10,46/ stukexcl. btw
€ 12,65incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 9021 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 39 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Dikte | 8 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 36 |
DIN-norm | 9021 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
ISO-norm | 7093 |