Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 9021 M26

  • ERIKS:11750281
  • Fabrikant:4043377198075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,97/ stukexcl. btw

€ 2,39incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
26 mm
Buitendiameter
72 mm
Dikte
5 mm
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093