Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 9021 M20

  • ERIKS:11750279
  • Fabrikant:4043377198044
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,02/ stukexcl. btw

€ 1,24incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
60 mm
Dikte
4 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
20
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093