Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 9021 M16

  • ERIKS:23266484
  • Fabrikant:8715492294494
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,69/ stukexcl. btw

€ 0,84incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

1700 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
50 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093