Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 9021 M10

  • ERIKS:23266481
  • Fabrikant:8715492294463
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,24/ stukexcl. btw

€ 0,29incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

5500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
10.5 mm
Buitendiameter
30 mm
Dikte
2.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093