Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 7989 M20

  • ERIKS:11749991
  • Fabrikant:4043377179845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,59/ stukexcl. btw

€ 1,92incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7989A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
37 mm
Dikte
8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
20
DIN-norm
7989
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee