Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 7989 M12

  • ERIKS:11749989
  • Fabrikant:4043377179821
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,60/ stukexcl. btw

€ 0,72incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7989A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
14 mm
Buitendiameter
24 mm
Dikte
8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
DIN-norm
7989
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee