Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 7349 M8

  • ERIKS:23266490
  • Fabrikant:8715492294562
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,17/ stukexcl. btw

€ 0,21incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7349
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
21 mm
Dikte
4 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
DIN-norm
7349
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee