Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 7349 M6

  • ERIKS:23266489
  • Fabrikant:4043377152176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,11/ stukexcl. btw

€ 0,13incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

2100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7349
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
17 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
DIN-norm
7349
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee