Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 7349 M5

  • ERIKS:23266488
  • Fabrikant:8715492294548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

3100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7349
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
5.3 mm
Buitendiameter
15 mm
Dikte
2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
5
DIN-norm
7349
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee