Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 7349 M4

  • ERIKS:23266487
  • Fabrikant:8715492294531
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7349
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
4.3 mm
Buitendiameter
12 mm
Dikte
1.6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
4
DIN-norm
7349
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee