€ 0,02/ stukexcl. btw
€ 0,02incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7349 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 3.2 mm |
Buitendiameter | 9 mm |
Dikte | 1 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 3 |
DIN-norm | 7349 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |