€ 0,54/ stukexcl. btw
€ 0,65incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7349 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 13 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Dikte | 6 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 12 |
DIN-norm | 7349 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |