Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 7349 M10

  • ERIKS:23266491
  • Fabrikant:8715492294579
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7349
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
10.5 mm
Buitendiameter
25 mm
Dikte
4 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
DIN-norm
7349
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee