Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 440 M24

  • ERIKS:23729831
  • Fabrikant:4043377036285
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,30/ stukexcl. btw

€ 4,00incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 440R
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
26 mm
Buitendiameter
85 mm
Dikte
6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
24
DIN-norm
440
Uitvoering
Rond gat
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee