Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 440 M12

  • ERIKS:12489036
  • Fabrikant:4043377036254
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,62/ stukexcl. btw

€ 0,75incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 440R
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
13.5 mm
Buitendiameter
44 mm
Dikte
4 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
DIN-norm
440
Uitvoering
Rond gat
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee