Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 433 M12

  • ERIKS:23268333
  • Fabrikant:4043377032874
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 433
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
13 mm
Buitendiameter
20 mm
Dikte
2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
DIN-norm
433
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7092