Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 1441 M7

  • ERIKS:11746901
  • Fabrikant:4043377134776
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1441
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
12 mm
Dikte
1.6 mm
DIN-norm
1441
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee