Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 1441 M24

  • ERIKS:11746893
  • Fabrikant:4043377134691
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,51/ stukexcl. btw

€ 0,62incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1441
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
24 mm
Buitendiameter
36 mm
Dikte
4 mm
DIN-norm
1441
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee