€ 0,28/ stukexcl. btw
€ 0,34incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 1441 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Dikte | 3 mm |
DIN-norm | 1441 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |