Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 1440 M5

  • ERIKS:11746856
  • Fabrikant:4043377134318
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1440
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
10 mm
Dikte
0.8 mm
DIN-norm
1440
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
8738