Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 1440 M40

  • ERIKS:11746855
  • Fabrikant:4043377134301
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,11/ stukexcl. btw

€ 2,55incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1440
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
58 mm
Dikte
6 mm
DIN-norm
1440
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
8738