Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 1440 M26

  • ERIKS:11746845
  • Fabrikant:4043377134202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,64/ stukexcl. btw

€ 0,78incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1440
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
26 mm
Buitendiameter
40 mm
Dikte
5 mm
DIN-norm
1440
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
8738