Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 1440 M16

  • ERIKS:11746838
  • Fabrikant:4043377134134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,24/ stukexcl. btw

€ 0,29incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1440
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
28 mm
Dikte
3 mm
DIN-norm
1440
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
8738