Eriks

Vlakke sluitring Polyamide DIN 9021 M10

  • ERIKS:11794666
  • Fabrikant:4043952598986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,14/ stukexcl. btw

€ 0,17incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
10.5 mm
Buitendiameter
30 mm
Dikte
2.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093