Eriks

Vlakke sluitring Messing DIN 9021 M5

  • ERIKS:11794678
  • Fabrikant:4043952599105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,16/ stukexcl. btw

€ 0,19incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
5.3 mm
Buitendiameter
15 mm
Dikte
1.2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
5
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093