Eriks

Vlakke sluitring Messing DIN 9021 M4

  • ERIKS:11794677
  • Fabrikant:4043952599099
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,10incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
4.3 mm
Buitendiameter
12 mm
Dikte
1 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
4
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093