Eriks

Vlakke sluitring Messing DIN 433 M14

  • ERIKS:11762127
  • Fabrikant:4043952071397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,62/ stukexcl. btw

€ 0,75incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 433
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
24 mm
Dikte
2.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
14
DIN-norm
433
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7092