€ 0,22/ stukexcl. btw
€ 0,27incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 433 |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 10.5 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Dikte | 1.6 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 10 |
DIN-norm | 433 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
ISO-norm | 7092 |