Eriks

Vlakke sluitring Facet DIN 125B Onbehandeld M8

  • ERIKS:11760607
  • Fabrikant:4043952046920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125B
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
16 mm
Dikte
1.6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
DIN-norm
125B
Type
Vlakke sluitring
Facet
Ja
ISO-norm
7089