Eriks

Vlakke sluitring Facet DIN 125B Onbehandeld M6

  • ERIKS:23256158
  • Fabrikant:8715492086822
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,02incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125B
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
12 mm
Dikte
1.6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
DIN-norm
125B
Type
Vlakke sluitring
Facet
Ja
ISO-norm
7089