€ 0,02/ stukexcl. btw
€ 0,03incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 125B |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 6.4 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Dikte | 1.6 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 6 |
DIN-norm | 125B |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Ja |
ISO-norm | 7089 |