Eriks

Vlakke sluitring Facet DIN 125B Onbehandeld M56

  • ERIKS:11760618
  • Fabrikant:4043952047132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,27/ stukexcl. btw

€ 12,42incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125B
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
58 mm
Buitendiameter
105 mm
Dikte
9 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
56
DIN-norm
125B
Type
Vlakke sluitring
Facet
Ja
ISO-norm
7089