Eriks

Vlakke sluitring Facet DIN 125B Onbehandeld M4

  • ERIKS:23689026
  • Fabrikant:4043952046890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,02incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125B
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
4.3 mm
Buitendiameter
9 mm
Dikte
0.8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
4
DIN-norm
125B
Type
Vlakke sluitring
Facet
Ja
ISO-norm
7089