Eriks

Vlakke sluitring Facet DIN 125B Onbehandeld M36

  • ERIKS:23689032
  • Fabrikant:4043952047057
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,31/ stukexcl. btw

€ 1,59incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125B
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
37 mm
Buitendiameter
66 mm
Dikte
5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
36
DIN-norm
125B
Type
Vlakke sluitring
Facet
Ja
ISO-norm
7089