Eriks

Vlakke sluitring Facet DIN 125B Onbehandeld M30

  • ERIKS:23689030
  • Fabrikant:4043952047033
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,73/ stukexcl. btw

€ 0,88incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125B
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
31 mm
Buitendiameter
56 mm
Dikte
4 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
30
DIN-norm
125B
Type
Vlakke sluitring
Facet
Ja
ISO-norm
7089