€ 1,37/ stukexcl. btw
€ 1,66incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 125B |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 27 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Dikte | 4 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 24 |
DIN-norm | 125B |
Type | Vlakke sluitring |
ISO-norm | 7089 |