Eriks

Vlakke sluitring Facet DIN 125B Onbehandeld M24

  • ERIKS:23689027
  • Fabrikant:4043952047002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,43/ stukexcl. btw

€ 0,52incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125B
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
44 mm
Dikte
4 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
24
DIN-norm
125B
Type
Vlakke sluitring
Facet
Ja
ISO-norm
7089