Eriks

Vlakke sluitring Facet DIN 125B Onbehandeld M18

  • ERIKS:11760612
  • Fabrikant:4043952046975
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125B
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
19 mm
Buitendiameter
34 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
18
DIN-norm
125B
Type
Vlakke sluitring
Facet
Ja
ISO-norm
7089