Eriks

Vlakke sluitring Facet DIN 125B Messing M5

  • ERIKS:11760837
  • Fabrikant:4043952049891
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,54/ stukexcl. btw

€ 0,65incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125B
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
5.3 mm
Buitendiameter
10 mm
Dikte
1 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
5
DIN-norm
125B
Type
Vlakke sluitring
Facet
Ja
ISO-norm
7089