€ 0,49/ stukexcl. btw
€ 0,60incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 125B |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 4.3 mm |
Buitendiameter | 9 mm |
Dikte | 0.8 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 4 |
DIN-norm | 125B |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Ja |
ISO-norm | 7089 |