Eriks

Vlakke sluitring Facet DIN 125B Elektrolytisch verzinkt M42

  • ERIKS:23689065
  • Fabrikant:4043952047866
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,47/ stukexcl. btw

€ 4,20incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125B
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
43 mm
Buitendiameter
78 mm
Dikte
7 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
42
DIN-norm
125B
Type
Vlakke sluitring
Facet
Ja
ISO-norm
7089