Eriks

Vlakke sluitring Facet DIN 125B Elektrolytisch verzinkt M39

  • ERIKS:23689064
  • Fabrikant:8714723085450
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,21/ stukexcl. btw

€ 3,89incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125B
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
72 mm
Dikte
6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
39
DIN-norm
125B
Type
Vlakke sluitring
Facet
Ja
ISO-norm
7089