€ 0,33/ stukexcl. btw
€ 0,40incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 125B |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Dikte | 4 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 24 |
DIN-norm | 125B |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Ja |
ISO-norm | 7089 |