Eriks

Vlakke sluitring Facet DIN 125B Elektrolytisch verzinkt M18

  • ERIKS:11760661
  • Fabrikant:4043952047767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,28/ stukexcl. btw

€ 0,34incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125B
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
19 mm
Buitendiameter
34 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
18
DIN-norm
125B
Type
Vlakke sluitring
Facet
Ja
ISO-norm
7089